Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Linse D118,H83,mittel 32°

RZB
kopierenkopieren
RZB - Linse D118,H83,mittel 32°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982373.013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859208389

Sonepar Artikelnummer

120492320

Hersteller Artikelnummer

982373.013

Hersteller Typ

982373.013 DEECOS

Hersteller Artikel Nr.:

982373.013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Höhe/Tiefe:

83 mm

Durchmesser:

118 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.180 kg

Wechsel-Optikbaugruppe. Linse medium, mittelstrahlend. Ausstrahlwinkel 29°. Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Wechselhaltering aus thermobeständigem Kunststoff, schwarz.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie