RZB - Linse D22,H9,1,asym,f.1xLED,verp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983086.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859989875
Sonepar Artikelnummer
121132259
Hersteller Artikelnummer
983086.000
Hersteller Typ
983086.000 Centryxx IP/Lucio
Hersteller Artikel Nr.:
983086.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
9.76 mm
Durchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


