RZB - Linse D57,H34,wide flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982804.023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859729877
Sonepar Artikelnummer
121012368
Hersteller Artikelnummer
982804.023
Hersteller Typ
982804.023 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982804.023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
34 mm
Durchmesser:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


