RZB - Linse D82,H55,oval 28x40°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982369.043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859252542
Sonepar Artikelnummer
120492311
Hersteller Artikelnummer
982369.043
Hersteller Typ
982369.043 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982369.043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
55 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.089 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


