Startseite
Nicht rückgabefähig

RZB - Linse D82,H55,sehr breit 71°

RZB
kopierenkopieren
RZB - Linse D82,H55,sehr breit 71°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982369.033

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859252535

Sonepar Artikelnummer

120492310

Hersteller Artikelnummer

982369.033

Hersteller Typ

982369.033 DEECOS

Hersteller Artikel Nr.:

982369.033

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Höhe/Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

82 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.089 kg

Wechsel-Optikbaugruppe. Linse extra wide flood, extrem breitstrahlend. Ausstrahlwinkel 70°. Linse aus Kunststoff (Polycarbonat). Mit Wechselhaltering aus thermobeständigem Kunststoff, schwarz.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie