RZB - LMS-Box 206x106x30,DALIeco BT RTC,Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981903.003.2S2
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859577850
Sonepar Artikelnummer
120894894
Hersteller Artikelnummer
981903.003.2S2
Hersteller Typ
981903.003.2S2 LIGHT CONTROL +3
Hersteller Artikel Nr.:
981903.003.2S2
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
106 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
206 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.711 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


