RZB - Luxifair LPS-System KV 1500-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985917
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Freistehend - Ja
Geeignet für Wandmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754035842
Sonepar Artikelnummer
121368652
Hersteller Artikelnummer
985917
Hersteller Typ
985917 Luxifair
Hersteller Artikel Nr.:
985917
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Länge:
430 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
90.000 kg


