RZB - Luxifair LPS-System KV 1500-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985914
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Freistehend - Ja
Geeignet für Wandmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754035811
Sonepar Artikelnummer
121368649
Hersteller Artikelnummer
985914
Hersteller Typ
985914 Luxifair
Hersteller Artikel Nr.:
985914
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Freistehend:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Länge:
430 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
90.000 kg


