RZB - Mastaufsatz 4xAL500,90°,f.Zopf d76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982590.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859450719
Sonepar Artikelnummer
120645577
Hersteller Artikelnummer
982590.004
Hersteller Typ
982590.004 MINGATA
Hersteller Artikel Nr.:
982590.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
1015 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
1015 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Einstecktiefe:
0 mm
Gewicht:
11.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
11.500 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


