RZB - Mastaufsatz 91x87x168,f.Zopf d76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982978.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 91 mm
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859960423
Sonepar Artikelnummer
121105768
Hersteller Artikelnummer
982978.0031
Hersteller Typ
982978.0031 LIGHTSTREAM
Hersteller Artikel Nr.:
982978.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
91 mm
Breite:
87 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
168 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


