RZB - Mastaufsatz D100,H237,f.Mast d76,1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982455.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859294092
Sonepar Artikelnummer
120699337
Hersteller Artikelnummer
982455.0031
Hersteller Typ
982455.0031 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982455.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
237 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.700 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


