RZB - Mastaufsatz L250,f.Zopf d60mm,2-seitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982049.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 250 mm
Breite - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859078883
Sonepar Artikelnummer
120492067
Hersteller Artikelnummer
982049.0031
Hersteller Typ
982049.0031 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982049.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
250 mm
Breite:
114 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
153 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


