RZB - Mastaufsatz L250,f.Zopf d76mm,1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982048.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 250 mm
Breite - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859078869
Sonepar Artikelnummer
120492065
Hersteller Artikelnummer
982048.004
Hersteller Typ
982048.004 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982048.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
250 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
153 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


