RZB - Mastaufsatz L250,f.Zopf d76mm,2-seitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982050.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 250 mm
Breite - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859078937
Sonepar Artikelnummer
120492069
Hersteller Artikelnummer
982050.000
Hersteller Typ
982050.000 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982050.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
250 mm
Breite:
114 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
153 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


