RZB - Mastaufsatz L346,f.Mast d89mm,1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982046.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 346 mm
Breite - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859064848
Sonepar Artikelnummer
120492058
Hersteller Artikelnummer
982046.0031
Hersteller Typ
982046.0031 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982046.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
346 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
204 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.800 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


