RZB - Mastaufsatz L346,f.Mast d89mm,2-seitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982004.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 346 mm
Breite - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859044932
Sonepar Artikelnummer
120492020
Hersteller Artikelnummer
982004.000
Hersteller Typ
982004.000 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982004.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
346 mm
Breite:
136 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
204 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.700 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


