RZB - Mastaufsatz L346,f.Zopf d60mm,2-seitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982059.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 346 mm
Breite - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859078906
Sonepar Artikelnummer
120492078
Hersteller Artikelnummer
982059.000
Hersteller Typ
982059.000 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982059.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
346 mm
Breite:
112 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.300 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


