RZB - Mastschelle L178,f.Zopf d115-d135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982093.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 178 mm
Breite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859089360
Sonepar Artikelnummer
120492115
Hersteller Artikelnummer
982093.000
Hersteller Typ
982093.000 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982093.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
178 mm
Breite:
194 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.860 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


