RZB - Mastschelle L178,f.Zopf d95-d117

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982090.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 178 mm
Breite - 174 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859080985
Sonepar Artikelnummer
120492112
Hersteller Artikelnummer
982090.000
Hersteller Typ
982090.000 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982090.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
178 mm
Breite:
174 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


