RZB - Mastschelle L346,f.Zopf d95-d140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982478.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 346 mm
Breite - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859312697
Sonepar Artikelnummer
120699345
Hersteller Artikelnummer
982478.0031
Hersteller Typ
982478.0031 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982478.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
346 mm
Breite:
235 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


