RZB - Meldetableau m.Schlüsselschalter,KV1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985402.1
Länge - 131 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 240 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859423829
Sonepar Artikelnummer
120701458
Hersteller Artikelnummer
985402.1
Hersteller Typ
985402.1
Hersteller Artikel Nr.:
985402.1
Länge:
131 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
240 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.335 kg


