RZB - Meldetableau Wandgeh.Anbau,f.Netlight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 985543
Länge - 81 mm
Breite - 81 mm
Höhe - 51 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859098904
Sonepar Artikelnummer
121105773
Hersteller Artikelnummer
985543
Hersteller Typ
985543
Hersteller Artikel Nr.:
985543
Länge:
81 mm
Breite:
81 mm
Höhe:
51 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.800 kg
Das Meldetableau dient zur Auswertung von Statusinformationen unserer LPS und CPS Systeme aus der Serie RZB LUXIFAIR. Das Tableau wertet Schaltzustände potentialfreier Kontakte aus und bringt diese zur Anzeige. Folgende Zustände können angezeigt werden:, Anlage betriebsbereit (LED grün), Speisung aus Batterie (LED gelb), Anlage gestört (LED rot) Ein eingebauter Summer signalisiert Störungen auch akustisch und kann über einen Taster quittiert werden. Mit dem Schlüsselschalter können je nach System verschiedene Schalthandlungen ausgelöst werden, wie z.B. Notlichtblockierung oder DS ein/aus. Ob die Anzeige richtig arbeitet (LEDs OK) kann über die Taste LED Test kontrolliert werden.


