RZB - Metallbügel 70x30x19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982689.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 70 mm
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859535003
Sonepar Artikelnummer
120699368
Hersteller Artikelnummer
982689.002
Hersteller Typ
982689.002 LIGHT CASE
Hersteller Artikel Nr.:
982689.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.045 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


