RZB - Microwave HF-Sensor 30-120lx,f.Zhaga 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983233.003
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Höhe/Tiefe - 31.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754024471
Sonepar Artikelnummer
121231956
Hersteller Artikelnummer
983233.003
Hersteller Typ
983233.003 Industrial Hall
Hersteller Artikel Nr.:
983233.003
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Höhe/Tiefe:
31.3 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg


