RZB - Modul Zhaga, f. Sensor IP40+Power o.Dali

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95030S1002.700.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 316 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754028509
Sonepar Artikelnummer
121231851
Hersteller Artikelnummer
95030S1002.700.020
Hersteller Typ
95030S1002.700.020 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
95030S1002.700.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
316 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.695 kg


