RZB - Modul Zhaga, f. Sensor IP54,+Power.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9503S7.000.700.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Länge - 330 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859747444
Sonepar Artikelnummer
120974246
Hersteller Artikelnummer
9503S7.000.700.000
Hersteller Typ
9503S7.000.700.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
9503S7.000.700.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Länge:
330 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.735 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


