RZB - Modul Zhaga, f. Sensor IP54+Power o.Dali

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9503S7.000.400.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Länge - 330 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754042574
Sonepar Artikelnummer
121231853
Hersteller Artikelnummer
9503S7.000.400.020
Hersteller Typ
9503S7.000.400.020 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
9503S7.000.400.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Länge:
330 mm
Breite:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.790 kg


