RZB - Motivfolie 300x150,Motiv 3115,EW30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 992043
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859229834
Sonepar Artikelnummer
120492403
Hersteller Artikelnummer
992043
Hersteller Typ
992043
Hersteller Artikel Nr.:
992043
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Erkennungsweite:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.030 kg


