RZB - Motivfolie 300x150,Motiv 3116,EW30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 992044
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - Treppe runter links
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859229841
Sonepar Artikelnummer
120492404
Hersteller Artikelnummer
992044
Hersteller Typ
992044
Hersteller Artikel Nr.:
992044
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
Treppe runter links
Doppelseitig:
Nein
Länge:
300 mm
Breite:
150 mm
Erkennungsweite:
30 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.030 kg


