RZB - Motivfolien-KIT 190x95 (4 Folien)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991151
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - geradeaus/nach oben
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859059080
Sonepar Artikelnummer
120492396
Hersteller Artikelnummer
991151
Hersteller Typ
991151
Hersteller Artikel Nr.:
991151
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
geradeaus/nach oben
Doppelseitig:
Nein
Länge:
190 mm
Breite:
95 mm
Erkennungsweite:
19 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.028 kg


