RZB - Motivfolien-KIT 210x105 (4 Folien)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991153
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - geradeaus/nach oben
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859059110
Sonepar Artikelnummer
120492398
Hersteller Artikelnummer
991153
Hersteller Typ
991153
Hersteller Artikel Nr.:
991153
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
geradeaus/nach oben
Doppelseitig:
Nein
Länge:
210 mm
Breite:
105 mm
Erkennungsweite:
21 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.027 kg


