Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Motivfolien-KIT 233,5x128,7 (4 Folien)

RZB
kopierenkopieren
RZB - Motivfolien-KIT 233,5x128,7 (4 Folien)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 991130.04

  • Ausführung - Aufkleber

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - Treppe runter links

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859211440

Sonepar Artikelnummer

120699500

Hersteller Artikelnummer

991130.04

Hersteller Typ

991130.04

Hersteller Artikel Nr.:

991130.04

Ausführung:

Aufkleber

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

Treppe runter links

Doppelseitig:

Nein

Länge:

234 mm

Breite:

129 mm

Erkennungsweite:

24 m

Materialstärke:

0.25 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.060 kg

RZB-Lighting, L 234 B 129. Motivfolien-KIT 233, 5x128, 7 (4 Folien)