RZB - Motivfolien-KIT 249,5x124,5 (4 Folien)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 991152
Ausführung - Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - geradeaus/nach oben
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859059103
Sonepar Artikelnummer
120492397
Hersteller Artikelnummer
991152
Hersteller Typ
991152
Hersteller Artikel Nr.:
991152
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
geradeaus/nach oben
Doppelseitig:
Nein
Länge:
250 mm
Breite:
124 mm
Erkennungsweite:
21 m
Materialstärke:
0.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.040 kg


