RZB - Motivscheibe 246,5x200x8,m.Abstandbolzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983257.000
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - sonstige
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754028615
Sonepar Artikelnummer
121368640
Hersteller Artikelnummer
983257.000
Hersteller Typ
983257.000
Hersteller Artikel Nr.:
983257.000
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
246 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.480 kg


