RZB - Multi-Adapter,3Ph,10A,100N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70318.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319099431
Sonepar Artikelnummer
120485301
Hersteller Artikelnummer
70318.003
Hersteller Typ
70318.003 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70318.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Länge:
85 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.060 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


