RZB - Multi-Adapter,3Ph,6A,50N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701035.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319356565
Sonepar Artikelnummer
120485103
Hersteller Artikelnummer
701035.009
Hersteller Typ
701035.009 3-PH MULTI ADAPTER GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
701035.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
51 mm
Länge:
70 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.060 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


