RZB - Multi-Adapter,3Ph.m.Steckdose,1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70316.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099400
Sonepar Artikelnummer
120485299
Hersteller Artikelnummer
70316.002
Hersteller Typ
70316.002-3PH-Multi-Adapter
Hersteller Artikel Nr.:
70316.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
57 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.140 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


