RZB - Multi-Adapter,3Ph.m.Steckdose,1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70316.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319508148
Sonepar Artikelnummer
121412598
Hersteller Artikelnummer
70316.003
Hersteller Typ
70316.003
Hersteller Artikel Nr.:
70316.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
57 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


