Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - MWEBtouch Dali Übw.sys für 2x 64 EB

RZB
kopierenkopieren
RZB - MWEBtouch Dali Übw.sys für 2x 64 EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 672511.000

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 53 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859727224

Sonepar Artikelnummer

120973872

Hersteller Artikelnummer

672511.000

Hersteller Typ

672511.000 MULTIDIGIT

Hersteller Artikel Nr.:

672511.000

Länge:

160 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

53 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.370 kg

Überwachungssystem MULTIDIGIT touch DALI. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über den integrierten Touchscreen oder über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Eine gesonderte Software zum Betrieb der Anlage ist nicht notwendig. Es können bis zu 128 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten an zwei DALI-Buskreisen zu je 64 Stück installiert werden. Es werden keine besonderen Anforderungen an die Busleitung gestellt, der Aufbau ist in T-förmiger, sternförmiger, linearer oder auch gemischter Struktur möglich. Die Polarität der Busleitung muss dabei nicht beachtet werden. Funktionen: Automatische Konfiguration der Anlage. Meldung aller auflaufenden Störungen im Klartext mit Ortsangaben. Koordination der Testzeiten aller Einzelbatterie-Notleuchten. Protokollierung von Fehlermeldungen. Detaillierte Informationen und Steuermöglichkeiten von jeder einzelnen Sicherheitsleuchte. Fortlaufende Protokollierung aller Anlagenstörungen. Automatische Führung eines detaillierten Prüfbuchs der Anlage. Minimaler Kostenaufwand für die vorgeschriebenen Kontrollen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage. Passwortschutz für Änderungen der Systemdaten. Die Abfrage des Moduls kann vom integrierten Touchscreen oder jedem im Netzwerk angeschlossenen intranet, / internetfähigen PC über einen Webnavigator ohne spezielle Software erfolgen. Dabei werden die im Modul gespeicherten Daten mittels TCP-IP Protokoll über das Netzwerk an den Navigator gesandt. Tritt eine Störung in der Anlage auf, wird dies umgehend im Navigatorfenster angezeigt. Mit der eingebauten E-Mail-Funktion kann eine detaillierte Störungsangabe an den Systemverantwortlichen der Anlage versendet werden. Bei entsprechender Netzwerkkonfiguration ist die Anlage auch über das Internet erreichbar.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie