Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RZB - NC-Akku-Stab 3,6V/0,9Ah,m.Steckfahne

RZB
kopierenkopieren
RZB - NC-Akku-Stab 3,6V/0,9Ah,m.Steckfahne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67000.0.213

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 900 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859172062

Sonepar Artikelnummer

120973749

Hersteller Artikelnummer

67000.0.213

Hersteller Typ

67000.0.213

Hersteller Artikel Nr.:

67000.0.213

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

900 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

146 mm

Durchmesser:

15 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

67 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.026 kg

NiCd-Akku, 3.6 V, 0.9 Ah, mit Steckfahne, Wiederaufladbar