Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NC-Akku-Stab 3,6V/0,9Ah,m.Steckfahne

RZB
kopierenkopieren
RZB - NC-Akku-Stab 3,6V/0,9Ah,m.Steckfahne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E67000.0.213

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 900 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754086509

Sonepar Artikelnummer

121396350

Hersteller Artikelnummer

E67000.0.213

Hersteller Typ

E67000.0.213

Hersteller Artikel Nr.:

E67000.0.213

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

900 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

146 mm

Durchmesser:

15 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

67 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85073080

Gewicht:

0.067 kg

NiCd-Akku, 3.6 V, 0.9 Ah, mit Steckfahne, Wiederaufladbar