RZB - Netzüberwachungsrelais,m.Testtaster 3Ph.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09-6302.0177
Länge - 87 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 65 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319975377
Sonepar Artikelnummer
120479168
Hersteller Artikelnummer
09-6302.0177
Hersteller Typ
09-6302.0177
Hersteller Artikel Nr.:
09-6302.0177
Länge:
87 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
65 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.072 kg


