RZB - Nippel 3-Phasen-Stromschienen M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70349
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319099653
Sonepar Artikelnummer
120485307
Hersteller Artikelnummer
70349
Hersteller Typ
70349
Hersteller Artikel Nr.:
70349
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.007 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


