RZB - Nippel M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70349.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319099677
Sonepar Artikelnummer
120485308
Hersteller Artikelnummer
70349.003
Hersteller Typ
70349.003 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70349.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.007 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


