RZB - NL-Baust.LENR D110,H46,3h,MultiDigit Air

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983431.003.F1
Höhe - 46 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85423390
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754052917
Sonepar Artikelnummer
121374649
Hersteller Artikelnummer
983431.003.F1
Hersteller Typ
983431.003.F1 MULTIDIGIT air Repeat
Hersteller Artikel Nr.:
983431.003.F1
Höhe:
46 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423390
Gewicht:
0.290 kg


