RZB - NL-Baustein 4-13W,Multidig,m.Akku,progr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09-6453.020
Leuchtmittel - Entladungslampen
Leistung - 13 W
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 230 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319992602
Sonepar Artikelnummer
120479176
Hersteller Artikelnummer
09-6453.020
Hersteller Typ
09-6453.020
Hersteller Artikel Nr.:
09-6453.020
Leuchtmittel:
Entladungslampen
Leistung:
13 W
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
230 .. 240 V
Nennbetriebsdauer:
3 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.781 kg


