Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Box LELM 55V,3h,Set m.Akku,Stest

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Box LELM 55V,3h,Set m.Akku,Stest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982933.002

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 3 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859940807

Sonepar Artikelnummer

121231922

Hersteller Artikelnummer

982933.002

Hersteller Typ

982933.002

Hersteller Artikel Nr.:

982933.002

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

3 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.380 kg

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von einer LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598 2-22 für eine Betriebsdauer von 3 h. Zur Verwendung mit einem externen Betriebsgerät für den Normalbetrieb. Mit automatischem Selbsttest nach DIN EN 62034. Zum Einlegen in eine Zwischendecke oder zur abgesetzten Montage. Kann bis zu 2 Meter von der Leuchte entfernt platziert werden. Abgesetzte Status-LED inkl. Zubehör für den Deckeneinbau.