Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - NL-Box LELM 55V,8h,Set m.Akku,Multid

RZB
kopierenkopieren
RZB - NL-Box LELM 55V,8h,Set m.Akku,Multid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982934.002.04

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 1.2 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859940852

Sonepar Artikelnummer

121231926

Hersteller Artikelnummer

982934.002.04

Hersteller Typ

982934.002.04

Hersteller Artikel Nr.:

982934.002.04

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1.2 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennbetriebsdauer:

8 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.395 kg

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von einer LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598 2-22 für eine Betriebsdauer von 8 h. Zur Verwendung mit einem externen Betriebsgerät für den Normalbetrieb. Mit automatischem Selbsttest nach DIN EN 62034. Zum Anschluss an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Zum Einlegen in eine Zwischendecke oder zur abgesetzten Montage. Kann bis zu 2 Meter von der Leuchte entfernt platziert werden. Abgesetzte Status-LED inkl. Zubehör für den Deckeneinbau.