RZB - NL-Deckenl.LED/0,3W-4000K D110,H46,Funk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 672527.002.F1
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859980223
Sonepar Artikelnummer
121133636
Hersteller Artikelnummer
672527.002.F1
Hersteller Typ
672527.002.F1 Lucio
Hersteller Artikel Nr.:
672527.002.F1
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000 K
Nennbetriebsdauer:
3 .. 8 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
40
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
240 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Leistungsfaktor:
0.15
Höhe/Tiefe:
46 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.290 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


