RZB - NL-Deckenl.LED/4,5W 250x125x180,STest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 651053.004.1
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859987758
Sonepar Artikelnummer
121133660
Hersteller Artikelnummer
651053.004.1
Hersteller Typ
651053.004.1 Rechteck 250
Hersteller Artikel Nr.:
651053.004.1
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
4.5 W
Farbtemperatur:
4000 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 8 h
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
19 .. 20 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Erkennungsweite:
21 m
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Länge:
250 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056180
Gewicht:
1.390 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


